曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFA32N

空気圧シリンダ 10S-6RFA32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907369710S-6RFA32N10-0010無しめねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907370610S-6RFA32N100-00100無しめねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907371510S-6RFA32N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907372410S-6RFA32N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907373310S-6RFA32N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907374210S-6RFA32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907375110S-6RFA32N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907376710S-6RFA32N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907377610S-6RFA32N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907378510S-6RFA32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907379410S-6RFA32N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907380310S-6RFA32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907381210S-6RFA32N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907382110S-6RFA32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907383710S-6RFA32N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907385510S-6RFA32N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907386410S-6RFA32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907387310S-6RFA32N100T00100無しおねじ
26,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907388210S-6RFA32N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907389110S-6RFA32N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
29,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907390710S-6RFA32N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907391610S-6RFA32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907392510S-6RFA32N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907393410S-6RFA32N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
29,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907394310S-6RFA32N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
28,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907395210S-6RFA32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907396110S-6RFA32N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907397710S-6RFA32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907398610S-6RFA32N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907399510S-6RFA32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907400410S-6RFA32N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907402210S-6RFA32N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907403110S-6RFA32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
36,450
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907404710S-6RFA32N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907405610S-6RFA32N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
22,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907406510S-6RFA32N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907407410S-6RFA32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907408310S-6RFA32N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907409210S-6RFA32N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
22,800
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907410110S-6RFA32N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907411710S-6RFA32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907412610S-6RFA32N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907413510S-6RFA32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907414410S-6RFA32N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907415310S-6RFA32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907416210S-6RFA32N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907418710S-6RFA32N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907419610S-6RFA32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
29,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907420510S-6RFA32N10T0010無しおねじ
19,950
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907421410S-6RFA32N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
23,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする