曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFA40N

空気圧シリンダ 10S-6RFA40N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-6RFA40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
512件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907881610S-6RFA40N10-0010無しめねじ
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907882510S-6RFA40N100-00100無しめねじ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907883410S-6RFA40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907884310S-6RFA40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907885210S-6RFA40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907886110S-6RFA40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907887710S-6RFA40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907888610S-6RFA40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907889510S-6RFA40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907890410S-6RFA40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907891310S-6RFA40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907892210S-6RFA40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907893110S-6RFA40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907894710S-6RFA40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907895610S-6RFA40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907897410S-6RFA40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907898310S-6RFA40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907899210S-6RFA40N100T00100無しおねじ
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907900110S-6RFA40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907901710S-6RFA40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
31,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907902610S-6RFA40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907903510S-6RFA40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907904410S-6RFA40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907905310S-6RFA40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
31,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907906210S-6RFA40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907907110S-6RFA40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907908710S-6RFA40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907909610S-6RFA40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907910510S-6RFA40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,650
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907911410S-6RFA40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,650
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907912310S-6RFA40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907914110S-6RFA40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,650
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907915710S-6RFA40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,650
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907916610S-6RFA40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907917510S-6RFA40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907918410S-6RFA40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907919310S-6RFA40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907920210S-6RFA40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907921110S-6RFA40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907922710S-6RFA40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907923610S-6RFA40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907924510S-6RFA40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907925410S-6RFA40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907926310S-6RFA40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907927210S-6RFA40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907928110S-6RFA40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907930610S-6RFA40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907931510S-6RFA40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907932410S-6RFA40N10T0010無しおねじ
22,750
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907933310S-6RFA40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
25,650
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする