曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFA50N

空気圧シリンダ 10S-6RFA50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908393510S-6RFA50N10-0010無しめねじ
23,600
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908394410S-6RFA50N100-00100無しめねじ
31,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908398710S-6RFA50N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,400
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908402310S-6RFA50N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
37,400
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908404110S-6RFA50N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908406610S-6RFA50N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
41,400
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908410210S-6RFA50N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
41,400
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908411110S-6RFA50N100T00100無しおねじ
32,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908415410S-6RFA50N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908419710S-6RFA50N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
38,500
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908421510S-6RFA50N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,900
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908423310S-6RFA50N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
42,500
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908427610S-6RFA50N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
42,500
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908431210S-6RFA50N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908435510S-6RFA50N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908437310S-6RFA50N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908439110S-6RFA50N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908443410S-6RFA50N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
33,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908444310S-6RFA50N10T0010無しおねじ
24,700
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908448610S-6RFA50N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908452210S-6RFA50N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908454710S-6RFA50N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908456510S-6RFA50N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,900
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908460110S-6RFA50N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
34,900
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908461710S-6RFA50N15-0015無しめねじ
24,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908465310S-6RFA50N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908469610S-6RFA50N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908471410S-6RFA50N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,100
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908473210S-6RFA50N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,700
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908477510S-6RFA50N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
34,700
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908478410S-6RFA50N15T0015無しおねじ
25,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908482710S-6RFA50N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908486310S-6RFA50N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908488110S-6RFA50N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,200
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908490610S-6RFA50N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,800
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908494210S-6RFA50N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
35,800
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908495110S-6RFA50N20-0020無しめねじ
25,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908499410S-6RFA50N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908503710S-6RFA50N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908505510S-6RFA50N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,800
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908507310S-6RFA50N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,400
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908511610S-6RFA50N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,400
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908512510S-6RFA50N20T0020無しおねじ
26,300
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908516110S-6RFA50N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908520410S-6RFA50N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908522210S-6RFA50N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,900
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908524710S-6RFA50N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908528310S-6RFA50N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
36,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908529210S-6RFA50N25-0025無しめねじ
25,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6908533510S-6RFA50N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする