曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RFA63N

空気圧シリンダ 10S-6RFA63N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908903610S-6RFA63N10-0010無しめねじ
29,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908904510S-6RFA63N100-00100無しめねじ
41,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908908110S-6RFA63N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
47,200
42,880
47,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908912410S-6RFA63N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
47,200
42,880
47,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908914210S-6RFA63N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908916710S-6RFA63N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
51,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908920310S-6RFA63N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
51,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908921210S-6RFA63N100T00100無しおねじ
42,100
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908925510S-6RFA63N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
48,300
43,880
48,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908929110S-6RFA63N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
48,300
43,880
48,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908931610S-6RFA63N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908933410S-6RFA63N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908937710S-6RFA63N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
52,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908941310S-6RFA63N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908945610S-6RFA63N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
35,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908947410S-6RFA63N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908949210S-6RFA63N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908953510S-6RFA63N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
39,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908954410S-6RFA63N10T0010無しおねじ
30,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908958710S-6RFA63N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908962310S-6RFA63N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908964110S-6RFA63N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908966610S-6RFA63N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908970210S-6RFA63N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908971110S-6RFA63N15-0015無しめねじ
30,100
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908975410S-6RFA63N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908979710S-6RFA63N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908981510S-6RFA63N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908983310S-6RFA63N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908987610S-6RFA63N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908988510S-6RFA63N15T0015無しおねじ
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908992110S-6RFA63N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908996410S-6RFA63N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6908998210S-6RFA63N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909000710S-6RFA63N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909004310S-6RFA63N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909005210S-6RFA63N20-0020無しめねじ
30,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909009510S-6RFA63N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909013110S-6RFA63N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
36,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909015610S-6RFA63N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909017410S-6RFA63N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909021710S-6RFA63N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909022610S-6RFA63N20T0020無しおねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909026210S-6RFA63N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909030510S-6RFA63N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
38,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909032310S-6RFA63N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909034110S-6RFA63N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
42,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909038410S-6RFA63N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
42,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909039310S-6RFA63N25-0025無しめねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6909043610S-6RFA63N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする