曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RLA63N

空気圧シリンダ 10S-6RLA63N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6915029510S-6RLA63N10-0010無しめねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915030410S-6RLA63N100-00100無しめねじ
40,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915034710S-6RLA63N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
47,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915038310S-6RLA63N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
47,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915040110S-6RLA63N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915042610S-6RLA63N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915046210S-6RLA63N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915047110S-6RLA63N100T00100無しおねじ
42,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915051410S-6RLA63N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
48,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915055710S-6RLA63N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
48,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915057510S-6RLA63N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
51,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915059310S-6RLA63N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915063610S-6RLA63N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915067210S-6RLA63N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915071510S-6RLA63N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915073310S-6RLA63N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915075110S-6RLA63N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915079410S-6RLA63N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
39,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915080310S-6RLA63N10T0010無しおねじ
30,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915084610S-6RLA63N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915088210S-6RLA63N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915090710S-6RLA63N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915092510S-6RLA63N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915096110S-6RLA63N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915097710S-6RLA63N15-0015無しめねじ
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915101310S-6RLA63N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915105610S-6RLA63N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
36,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915107410S-6RLA63N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915109210S-6RLA63N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915113510S-6RLA63N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
40,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915114410S-6RLA63N15T0015無しおねじ
31,100
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915118710S-6RLA63N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915122310S-6RLA63N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
37,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915124110S-6RLA63N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915126610S-6RLA63N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915130210S-6RLA63N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
41,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915131110S-6RLA63N20-0020無しめねじ
30,600
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915135410S-6RLA63N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915139710S-6RLA63N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915141510S-6RLA63N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,200
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915143310S-6RLA63N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915147610S-6RLA63N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
40,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915148510S-6RLA63N20T0020無しおねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915152110S-6RLA63N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915156410S-6RLA63N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915158210S-6RLA63N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915160710S-6RLA63N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
41,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915164310S-6RLA63N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
41,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915165210S-6RLA63N25-0025無しめねじ
31,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915169510S-6RLA63N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする