曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD160N

空気圧シリンダ 10S-6RSD160N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)160作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)160クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全442種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
442種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6920642610S-6RSD160N10-0010無しめねじ
70,200
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920643510S-6RSD160N100-00100無しめねじ
87,300
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920647110S-6RSD160N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920651410S-6RSD160N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920653210S-6RSD160N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
96,900
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920655710S-6RSD160N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
97,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920659310S-6RSD160N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
97,500
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920664510S-6RSD160N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
96,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920668110S-6RSD160N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
96,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920670610S-6RSD160N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
99,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920672410S-6RSD160N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
100,300
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920676710S-6RSD160N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
100,300
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920680310S-6RSD160N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
76,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920684610S-6RSD160N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
76,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920686410S-6RSD160N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
79,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920688210S-6RSD160N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
80,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920692510S-6RSD160N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
80,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920697710S-6RSD160N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
79,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920701310S-6RSD160N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
79,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920703110S-6RSD160N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
82,600
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920705610S-6RSD160N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
83,200
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920709210S-6RSD160N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
83,200
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920710110S-6RSD160N125-00125無しめねじ
89,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920714410S-6RSD160N125-GD2125PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
95,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920718710S-6RSD160N125-GH2125PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
95,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920720510S-6RSD160N125-GK2125PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
99,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920722310S-6RSD160N125-GM2125PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
99,900
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920726610S-6RSD160N125-GS2125PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
99,900
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920731110S-6RSD160N125TGD2125PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
98,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920735410S-6RSD160N125TGH2125PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
98,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920737210S-6RSD160N125TGK2125PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
102,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920739710S-6RSD160N125TGM2125PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
102,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920743310S-6RSD160N125TGS2125PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
102,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920744210S-6RSD160N150-00150無しめねじ
92,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920748510S-6RSD160N150-GD2150PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
98,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920752110S-6RSD160N150-GH2150PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
98,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920754610S-6RSD160N150-GK2150PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
101,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920756410S-6RSD160N150-GM2150PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
102,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920760710S-6RSD160N150-GS2150PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
102,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920765210S-6RSD160N150TGD2150PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920769510S-6RSD160N150TGH2150PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920771310S-6RSD160N150TGK2150PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
104,600
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920773110S-6RSD160N150TGM2150PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
105,200
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920777410S-6RSD160N150TGS2150PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
105,200
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920778310S-6RSD160N175-00175無しめねじ
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920782610S-6RSD160N175-GD2175PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
100,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920786210S-6RSD160N175-GH2175PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
100,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920788710S-6RSD160N175-GK2175PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
104,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920790510S-6RSD160N175-GM2175PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
104,800
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6920794110S-6RSD160N175-GS2175PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
104,800
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする