曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD40N

空気圧シリンダ 10S-6RSD40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6922516110S-6RSD40N10-0010無しめねじ
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922517710S-6RSD40N100-00100無しめねじ
22,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922521310S-6RSD40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922525610S-6RSD40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922527410S-6RSD40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922529210S-6RSD40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922533510S-6RSD40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922538710S-6RSD40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922542310S-6RSD40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
29,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922544110S-6RSD40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
33,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922546610S-6RSD40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
33,750
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922550210S-6RSD40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
33,750
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922554510S-6RSD40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922558110S-6RSD40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922560610S-6RSD40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922562410S-6RSD40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922566710S-6RSD40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922571210S-6RSD40N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
23,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922575510S-6RSD40N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
23,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922577310S-6RSD40N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,350
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922579110S-6RSD40N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,950
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922583410S-6RSD40N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
27,950
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922584310S-6RSD40N15-0015無しめねじ
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922588610S-6RSD40N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922592210S-6RSD40N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
23,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922594710S-6RSD40N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922596510S-6RSD40N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922600110S-6RSD40N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922605310S-6RSD40N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
24,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922609610S-6RSD40N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
24,450
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922611410S-6RSD40N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,850
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922613210S-6RSD40N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922617510S-6RSD40N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
28,450
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922618410S-6RSD40N20-0020無しめねじ
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922622710S-6RSD40N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922626310S-6RSD40N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922628110S-6RSD40N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922630610S-6RSD40N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922634210S-6RSD40N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
27,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922639410S-6RSD40N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
24,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922643710S-6RSD40N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
24,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922645510S-6RSD40N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
28,250
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922647310S-6RSD40N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
28,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922651610S-6RSD40N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
28,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922652510S-6RSD40N25-0025無しめねじ
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922656110S-6RSD40N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922660410S-6RSD40N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922662210S-6RSD40N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922664710S-6RSD40N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6922668310S-6RSD40N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
28,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする