曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RSD63N

空気圧シリンダ 10S-6RSD63N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6923537210S-6RSD63N10-0010無しめねじ
23,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923538110S-6RSD63N100-00100無しめねじ
35,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923542410S-6RSD63N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
41,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923546710S-6RSD63N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
41,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923548510S-6RSD63N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923550310S-6RSD63N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923554610S-6RSD63N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923559110S-6RSD63N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
42,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923563410S-6RSD63N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
42,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923565210S-6RSD63N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
46,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923567710S-6RSD63N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
46,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923571310S-6RSD63N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
46,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923575610S-6RSD63N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923579210S-6RSD63N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923581710S-6RSD63N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923583510S-6RSD63N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923587110S-6RSD63N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923592310S-6RSD63N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923596610S-6RSD63N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923598410S-6RSD63N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923600210S-6RSD63N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923604510S-6RSD63N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
34,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923605410S-6RSD63N15-0015無しめねじ
24,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923609710S-6RSD63N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923613310S-6RSD63N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923615110S-6RSD63N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923617610S-6RSD63N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923621210S-6RSD63N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
34,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923626410S-6RSD63N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923630710S-6RSD63N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923632510S-6RSD63N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923634310S-6RSD63N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923638610S-6RSD63N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
35,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923639510S-6RSD63N20-0020無しめねじ
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923643110S-6RSD63N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923647410S-6RSD63N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923649210S-6RSD63N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923651710S-6RSD63N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923655310S-6RSD63N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923660510S-6RSD63N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923664110S-6RSD63N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923666610S-6RSD63N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923668410S-6RSD63N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
36,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923672710S-6RSD63N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
36,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923673610S-6RSD63N25-0025無しめねじ
25,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923677210S-6RSD63N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923681510S-6RSD63N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923683310S-6RSD63N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923685110S-6RSD63N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6923689410S-6RSD63N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする