空気圧シリンダ 10S-6RSD80N

空気圧シリンダ 10S-6RSD80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6924047310S-6RSD80N10-0010無しめねじ
34,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924048210S-6RSD80N100-00100無しめねじ
44,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924052510S-6RSD80N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
51,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924056110S-6RSD80N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
51,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924058610S-6RSD80N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
54,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924060410S-6RSD80N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
55,000
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924064710S-6RSD80N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
55,000
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924069210S-6RSD80N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
52,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924073510S-6RSD80N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
52,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924075310S-6RSD80N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
55,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924077110S-6RSD80N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
56,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924081410S-6RSD80N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
56,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924085710S-6RSD80N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
40,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924089310S-6RSD80N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
40,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924091110S-6RSD80N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924093610S-6RSD80N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924097210S-6RSD80N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
44,900
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924102410S-6RSD80N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
42,250
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924106710S-6RSD80N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
42,250
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924108510S-6RSD80N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
45,650
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924110310S-6RSD80N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
46,250
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924114610S-6RSD80N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
46,250
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924115510S-6RSD80N15-0015無しめねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924119110S-6RSD80N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
41,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924123410S-6RSD80N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
41,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924125210S-6RSD80N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924127710S-6RSD80N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924131310S-6RSD80N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
45,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924136510S-6RSD80N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
43,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924140110S-6RSD80N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
43,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924142610S-6RSD80N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
46,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924144410S-6RSD80N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
47,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924148710S-6RSD80N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
47,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924149610S-6RSD80N20-0020無しめねじ
36,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924153210S-6RSD80N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
42,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924157510S-6RSD80N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
42,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924159310S-6RSD80N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924161110S-6RSD80N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
46,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924165410S-6RSD80N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
46,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924170610S-6RSD80N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
43,850
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924174210S-6RSD80N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
43,850
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924176710S-6RSD80N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
47,250
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924178510S-6RSD80N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
47,850
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924182110S-6RSD80N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
47,850
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924183710S-6RSD80N25-0025無しめねじ
37,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924187310S-6RSD80N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
43,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924191610S-6RSD80N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
43,300
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924193410S-6RSD80N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
46,700
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924195210S-6RSD80N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
47,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6924199510S-6RSD80N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
47,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする