空気圧シリンダ 10S-6RST32N

空気圧シリンダ 10S-6RST32N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6925067510S-6RST32N10-0010無しめねじ
16,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925068410S-6RST32N100-00100無しめねじ
22,400
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925072710S-6RST32N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925076310S-6RST32N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925078110S-6RST32N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925080610S-6RST32N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925084210S-6RST32N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925089410S-6RST32N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,550
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925093710S-6RST32N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
29,550
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925095510S-6RST32N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,950
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925097310S-6RST32N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
33,550
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925101610S-6RST32N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
33,550
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925105210S-6RST32N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
22,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925109510S-6RST32N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925111310S-6RST32N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925113110S-6RST32N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925117410S-6RST32N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925122610S-6RST32N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
23,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925126210S-6RST32N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
23,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925128710S-6RST32N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925130510S-6RST32N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,250
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925134110S-6RST32N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
27,250
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925135710S-6RST32N15-0015無しめねじ
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925139310S-6RST32N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925143610S-6RST32N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925145410S-6RST32N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925147210S-6RST32N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925151510S-6RST32N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925156710S-6RST32N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
23,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925160310S-6RST32N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
23,450
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925162110S-6RST32N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,850
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925164610S-6RST32N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925168210S-6RST32N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925169110S-6RST32N20-0020無しめねじ
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925173410S-6RST32N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
22,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925177710S-6RST32N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925179510S-6RST32N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925181310S-6RST32N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925185610S-6RST32N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
26,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925190110S-6RST32N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
23,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925194410S-6RST32N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
23,550
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925196210S-6RST32N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925198710S-6RST32N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925202310S-6RST32N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
27,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925203210S-6RST32N25-0025無しめねじ
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925207510S-6RST32N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
22,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925211110S-6RST32N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
22,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925213610S-6RST32N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925215410S-6RST32N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925219710S-6RST32N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする