曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RST40N

空気圧シリンダ 10S-6RST40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6925579410S-6RST40N10-0010無しめねじ
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925580310S-6RST40N100-00100無しめねじ
24,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925584610S-6RST40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925588210S-6RST40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925590710S-6RST40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925592510S-6RST40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925596110S-6RST40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
34,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925601310S-6RST40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925605610S-6RST40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
31,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925607410S-6RST40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,150
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925609210S-6RST40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925613510S-6RST40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925617110S-6RST40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925621410S-6RST40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925623210S-6RST40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925625710S-6RST40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925629310S-6RST40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
29,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925634510S-6RST40N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,050
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925638110S-6RST40N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
26,050
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925640610S-6RST40N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925642410S-6RST40N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
30,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925646710S-6RST40N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
30,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925647610S-6RST40N15-0015無しめねじ
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925651210S-6RST40N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925655510S-6RST40N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925657310S-6RST40N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925659110S-6RST40N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925663410S-6RST40N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
29,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925668610S-6RST40N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925672210S-6RST40N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
26,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925674710S-6RST40N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925676510S-6RST40N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
30,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925680110S-6RST40N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
30,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925681710S-6RST40N20-0020無しめねじ
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925685310S-6RST40N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925689610S-6RST40N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925691410S-6RST40N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925693210S-6RST40N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925697510S-6RST40N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925702710S-6RST40N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
26,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925706310S-6RST40N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
26,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925708110S-6RST40N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925710610S-6RST40N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
30,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925714210S-6RST40N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
30,450
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925715110S-6RST40N25-0025無しめねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925719410S-6RST40N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925723710S-6RST40N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925725510S-6RST40N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925727310S-6RST40N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6925731610S-6RST40N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする