曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RST50N

空気圧シリンダ 10S-6RST50N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)50クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6926091310S-6RST50N10-0010無しめねじ
20,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926092210S-6RST50N100-00100無しめねじ
28,200
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926096510S-6RST50N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
34,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926100110S-6RST50N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
34,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926102610S-6RST50N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,800
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926104410S-6RST50N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
38,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926108710S-6RST50N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
38,400
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926113210S-6RST50N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926117510S-6RST50N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
35,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926119310S-6RST50N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,900
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926121110S-6RST50N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926125410S-6RST50N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926129710S-6RST50N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926133310S-6RST50N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926135110S-6RST50N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926137610S-6RST50N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926141210S-6RST50N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926146410S-6RST50N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
27,900
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926150710S-6RST50N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
27,900
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926152510S-6RST50N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926154310S-6RST50N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926158610S-6RST50N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926159510S-6RST50N15-0015無しめねじ
21,500
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926163110S-6RST50N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926167410S-6RST50N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,700
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926169210S-6RST50N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926171710S-6RST50N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926175310S-6RST50N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926180510S-6RST50N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926184110S-6RST50N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926186610S-6RST50N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926188410S-6RST50N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926192710S-6RST50N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926193610S-6RST50N20-0020無しめねじ
22,200
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926197210S-6RST50N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,400
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926201510S-6RST50N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,400
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926203310S-6RST50N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926205110S-6RST50N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926209410S-6RST50N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926214610S-6RST50N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926218210S-6RST50N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926220710S-6RST50N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
32,900
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926222510S-6RST50N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
33,500
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926226110S-6RST50N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
33,500
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926227710S-6RST50N25-0025無しめねじ
22,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926231310S-6RST50N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926235610S-6RST50N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
28,800
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926237410S-6RST50N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926239210S-6RST50N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6926243510S-6RST50N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする