曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RST80N

空気圧シリンダ 10S-6RST80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全510種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
510種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6927110610S-6RST80N10-0010無しめねじ
38,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927111510S-6RST80N100-00100無しめねじ
48,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927115110S-6RST80N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
54,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927119410S-6RST80N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
54,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927121210S-6RST80N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
58,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927123710S-6RST80N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
58,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927127310S-6RST80N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
58,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927132510S-6RST80N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
56,050
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927136110S-6RST80N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
56,050
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927138610S-6RST80N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
59,450
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927140410S-6RST80N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
60,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927144710S-6RST80N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
60,050
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927148310S-6RST80N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
44,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927152610S-6RST80N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
44,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927154410S-6RST80N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
47,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927156210S-6RST80N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
48,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927160510S-6RST80N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
48,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927165710S-6RST80N10TGD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
45,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927169310S-6RST80N10TGH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
45,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927171110S-6RST80N10TGK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
49,250
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927173610S-6RST80N10TGM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
49,850
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927177210S-6RST80N10TGS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
49,850
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927178110S-6RST80N15-0015無しめねじ
39,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927182410S-6RST80N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
45,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927186710S-6RST80N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
45,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927188510S-6RST80N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
48,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927190310S-6RST80N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
49,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927194610S-6RST80N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
49,300
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927199110S-6RST80N15TGD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
46,650
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927203410S-6RST80N15TGH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
46,650
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927205210S-6RST80N15TGK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
50,050
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927207710S-6RST80N15TGM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
50,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927211310S-6RST80N15TGS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
50,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927212210S-6RST80N20-0020無しめねじ
39,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927216510S-6RST80N20-GD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
46,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927220110S-6RST80N20-GH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
46,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927222610S-6RST80N20-GK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
49,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927224410S-6RST80N20-GM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927228710S-6RST80N20-GS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
50,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927233210S-6RST80N20TGD220PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
47,450
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927237510S-6RST80N20TGH220PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
47,450
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927239310S-6RST80N20TGK220PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
50,850
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927241110S-6RST80N20TGM220PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
51,450
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927245410S-6RST80N20TGS220PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
51,450
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927246310S-6RST80N25-0025無しめねじ
40,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927250610S-6RST80N25-GD225PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
46,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927254210S-6RST80N25-GH225PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
46,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927256710S-6RST80N25-GK225PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927258510S-6RST80N25-GM225PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6927262110S-6RST80N25-GS225PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
50,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする