曜日別特売

空気圧シリンダ 10Z-3FA40N

空気圧シリンダ 10Z-3FA40N - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3内容量1個
全476種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6929421510Z-3FA40N100100無し
17,850
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929422410Z-3FA40N100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
24,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929425110Z-3FA40N100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,050
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929426710Z-3FA40N100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
26,650
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929427610Z-3FA40N100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,050
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929428510Z-3FA40N100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,050
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929429410Z-3FA40N100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929430310Z-3FA40N100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
30,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929431210Z-3FA40N100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929432110Z-3FA40N100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929433710Z-3FA40N100-JA2100ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
26,650
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929434610Z-3FA40N100-JB2100ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929435510Z-3FA40N100-JC2100ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
26,650
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929436410Z-3FA40N100-JD2100ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929437310Z-3FA40N100-JJ2100ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929438210Z-3FA40N100-JK2100ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929439110Z-3FA40N100-JL2100ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,250
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929440710Z-3FA40N100-JM2100ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
31,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929441610Z-3FA40N125125無し
18,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929442510Z-3FA40N125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929445210Z-3FA40N125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
25,650
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929446110Z-3FA40N125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929447710Z-3FA40N125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929448610Z-3FA40N125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
30,650
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929449510Z-3FA40N125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
29,850
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929450410Z-3FA40N125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929451310Z-3FA40N125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
30,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929452210Z-3FA40N125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929453110Z-3FA40N125-JA2125ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
27,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929454710Z-3FA40N125-JB2125ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929455610Z-3FA40N125-JC2125ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
27,250
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929456510Z-3FA40N125-JD2125ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
28,650
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929457410Z-3FA40N125-JJ2125ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929458310Z-3FA40N125-JK2125ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
32,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929459210Z-3FA40N125-JL2125ZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
30,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929460110Z-3FA40N125-JM2125ZC253B(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)
32,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929461710Z-3FA40N1515無し
15,550
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929462610Z-3FA40N150150無し
18,950
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929463510Z-3FA40N150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
25,750
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929466210Z-3FA40N150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
26,150
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929467110Z-3FA40N150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
27,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929468710Z-3FA40N150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,150
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929469610Z-3FA40N150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
31,150
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929470510Z-3FA40N150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
30,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929471410Z-3FA40N150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929472310Z-3FA40N150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929473210Z-3FA40N150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
32,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929474110Z-3FA40N150-JA2150ZC201A(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)
27,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929475710Z-3FA40N150-JB2150ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6929476610Z-3FA40N150-JC2150ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
27,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする