SMC
CM2-Z1 Series
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
500
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
オートスイッチ追記号
1ヶ付
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73585998
CDM2F40-500Z1-A93S
¥
18,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください