ParkerTAIYO
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)
使用温度範囲(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
内容量
1個
全22種類を絞り込む
制御方式
メータアウト
メータイン
接続口径
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
制御方式
有効断面積(mm
2
)
流量(L/min)
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
基準径の位置(a)(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
二面幅H(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69639455
SC750-04-0
9
3.6
メータアウト
(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9
(制御流れ)87、(自由流れ)62
M5×0.8
4
10.5
10.3
27.1(min.)、29.1(max.)
20.2
5
-
14.8
8
6
8
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639464
SC750-04-1
9
3.6
メータイン
(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9
(制御流れ)87、(自由流れ)62
M5×0.8
4
10.5
10.3
27.1(min.)、29.1(max.)
20.2
5
-
14.8
8
6
8
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639473
SC750-06-0
10
3.6
メータアウト
(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9
(制御流れ)87、(自由流れ)62
M5×0.8
6
12.5
11.4
27.1(min.)、29.1(max.)
22.7
5
-
16.4
8
6
8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639482
SC750-06-1
10
3.6
メータイン
(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9
(制御流れ)87、(自由流れ)62
M5×0.8
6
12.5
11.4
27.1(min.)、29.1(max.)
22.7
5
-
16.4
8
6
8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639491
SC751-04-0
20
8.2
メータアウト
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
4
10.5
15.1
35.5(min.)、40.7(max.)
23.3
7
4
15.3
11
8
10
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639507
SC751-04-1
20
8.2
メータイン
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
4
10.5
15.1
35.5(min.)、40.7(max.)
23.3
7
4
15.3
11
8
10
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639516
SC751-06-0
21
8.2
メータアウト
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
6
12.5
15.1
35.5(min.)、40.7(max.)
24.2
7
4
16.4
11
8
10
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
69639525
SC751-06-1
21
8.2
メータイン
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
6
12.5
15.1
35.5(min.)、40.7(max.)
24.2
7
4
16.4
11
8
10
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639534
SC751-08-0
22
8.2
メータアウト
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
8
14.5
16.2
35.5(min.)、40.7(max.)
25.9
7
4
18.3
11
8
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639543
SC751-08-1
22
8.2
メータイン
(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
(制御流れ)293、(自由流れ)215
R1/8
8
14.5
16.2
35.5(min.)、40.7(max.)
25.9
7
4
18.3
11
8
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639552
SC752-06-0
37
11
メータアウト
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
6
12.5
18.4
40.3(min.)、46.6(max.)
26.2
9
6
16.4
15
9
13
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639561
SC752-06-1
37
11
メータイン
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
6
12.5
18.4
40.3(min.)、46.6(max.)
26.2
9
6
16.4
15
9
13
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639577
SC752-08-0
38
11
メータアウト
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
8
14.5
19.2
40.3(min.)、46.6(max.)
27.9
9
6
18.3
15
9
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69639586
SC752-08-1
38
11
メータイン
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
8
14.5
19.2
40.3(min.)、46.6(max.)
27.9
9
6
18.3
15
9
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639595
SC752-10-0
42
11
メータアウト
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
10
17.5
20.7
40.3(min.)、46.6(max.)
29.9
9
6
19.7
15
9
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639604
SC752-10-1
42
11
メータイン
(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
(制御流れ)490、(自由流れ)378
R1/4
10
17.5
20.7
40.3(min.)、46.6(max.)
29.9
9
6
19.7
15
9
13
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639613
SC753-08-0
71
12.2
メータアウト
(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5
(制御流れ)992、(自由流れ)758
R3/8
8
14.8
21.9
46.9(min.)、54.9(max.)
28.9
11
6.4
18.3
19
12
16
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639622
SC753-08-1
71
12.2
メータイン
(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5
(制御流れ)992、(自由流れ)758
R3/8
8
14.8
21.9
46.9(min.)、54.9(max.)
28.9
11
6.4
18.3
19
12
16
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639631
SC753-10-0
73
12.2
メータアウト
(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5
(制御流れ)992、(自由流れ)758
R3/8
10
17.5
23.2
46.9(min.)、54.9(max.)
31
11
6.4
19.7
19
12
16
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
69639647
SC753-10-1
73
12.2
メータイン
(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5
(制御流れ)992、(自由流れ)758
R3/8
10
17.5
23.2
46.9(min.)、54.9(max.)
31
11
6.4
19.7
19
12
16
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69639656
SC754-12-0
113
16.5
メータアウト
(制御流れ)17.6、(自由流れ)15.6
(制御流れ)1270、(自由流れ)1124
R1/2
12
20.5
28
54(min.)、60.1(max.)
36.1
14
8.2
21.9
24
13
18
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69639665
SC754-12-1
113
16.5
メータイン
(制御流れ)17.6、(自由流れ)15.6
(制御流れ)1270、(自由流れ)1124
R1/2
12
20.5
28
54(min.)、60.1(max.)
36.1
14
8.2
21.9
24
13
18
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください