LED電球 E17 広配光タイプ

LED電球 E17 広配光タイプ - 日立

電球のように広配光に光が広がるので さまざまな照明器具におすすめ。

用途一般住宅・店舗。口金E17電球の種類LED定格消費電力(W)7寸法(mm)Φ35×112タイプ広配光定格平均寿命(時間)40000内容量1箱(10本)
注意
※調光機能の付いた器具など、器具の種類によっては使えない場合があります。屋外では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087993LDA7L-G-E17/S電球色510電球40W形相当
オープン
取扱い終了
返品不可
75088002LDA7D-G-E17/S昼光色620電球50W形相当
オープン
取扱い終了
返品不可
75415785LDA7L-G-E17/S電球色510電球40W形相当
オープン
取扱い終了
75415794LDA7D-G-E17/S昼光色620電球50W形相当
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする