日立
食品展示用蛍光ランプ サンラインフレッシュ・M(精肉専用形)(4波長形)
3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5000Kとしたランプです。
用途
精肉・鮮魚・青果。
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G13
管径(Φmm)
32.5
光源(発光波長)
4波長
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
管長(mm)
定格平均寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75090163
FL20S・FM-M
20W形
20
700
580
8500
¥1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090172
FL32S・FM-M
32W形
32
1200
830
12000
¥1,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090181
FL40S・FM-M
40W形
40
1700
1198
12000
¥1,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417955
FL20S・FM-M
20W形
20
700
580
8500
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417964
FL32S・FM-M
32W形
32
1200
830
12000
¥36,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417973
FL40S・FM-M
40W形
40
1700
1198
12000
¥43,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る