日立
反射形投光電球
内面に反射鏡が付いているので反射笠なしで投光照明ができます。
用途
運動場・野球場などの競技場、商店、工場、鉄道操車場、建築現場。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
口金
全光束(Lm)
最大径(Φmm)
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75092017
RF100V40W
1箱(10個)
101
E26
360
62
ホワイト
¥350
取扱い終了
返品不可
75092026
RF100V40W・B
1個
101
E26
360
62
ホワイト
¥350
取扱い終了
返品不可
75092035
RF100V60W
1箱(10個)
101
E26
600
62
ホワイト
¥350
取扱い終了
返品不可
75092044
RF100V60W・B
1個
101
E26
600
62
ホワイト
¥350
取扱い終了
返品不可
75092053
RF100V100W
1箱(10個)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥380
取扱い終了
返品不可
75092062
RF100V100W・B
1個
125
E26
1080
80
ホワイト
¥380
取扱い終了
返品不可
75092071
RF100V150W
1箱(10個)
140
E26
1700
100
ホワイト
¥1,050
取扱い終了
返品不可
75092087
RF100V200W
1箱(10個)
155
E26
2450
110
ホワイト
¥1,050
取扱い終了
返品不可
75092096
RF110V40W
1箱(10個)
101
E26
360
62
ホワイト
¥360
取扱い終了
返品不可
75092105
RF110V40W・B
1個
101
E26
360
62
ホワイト
¥360
取扱い終了
返品不可
75092114
RF110V60W
1箱(10個)
101
E26
600
62
ホワイト
¥360
取扱い終了
返品不可
75092123
RF110V60W・B
1個
101
E26
600
62
ホワイト
¥360
取扱い終了
返品不可
75092132
RF110V100W
1箱(10個)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥390
取扱い終了
返品不可
75092141
RF110V100W・B
1個
125
E26
1080
80
ホワイト
¥390
取扱い終了
返品不可
75092157
RF110V90WH
1箱(10個)
157
E26
900
120
クリア
¥1,150
取扱い終了
返品不可
75092166
RF110V180WH
1箱(10個)
157
E26
2300
120
クリア
¥1,200
取扱い終了
返品不可
75092175
RF110V270WH
1箱(10個)
211
E39
3650
135
クリア
¥1,500
取扱い終了
返品不可
75092184
RF110V450WH
1箱(10個)
238
E39
6400
160
クリア
¥2,200
取扱い終了
返品不可
75092193
LR100V40W
1箱(25個)
75
E17
360
50
ホワイト
¥400
取扱い終了
返品不可
75092202
LR100V40W・B
1個
75
E17
360
50
ホワイト
¥400
取扱い終了
返品不可
75419802
RF100V40W
1箱(10個)
101
E26
360
62
ホワイト
¥3,500
取扱い終了
75419811
RF100V40W・B
1箱(5フック)
101
E26
360
62
ホワイト
¥1,750
取扱い終了
75419827
RF100V60W
1箱(10個)
101
E26
600
62
ホワイト
¥3,500
取扱い終了
75419836
RF100V60W・B
1箱(5フック)
101
E26
600
62
ホワイト
¥1,750
取扱い終了
75419845
RF100V100W
1箱(10個)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥3,800
取扱い終了
75419854
RF100V100W・B
1箱(5フック)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥1,900
取扱い終了
75419863
RF100V150W
1箱(10個)
140
E26
1700
100
ホワイト
¥10,500
取扱い終了
75419872
RF100V200W
1箱(10個)
155
E26
2450
110
ホワイト
¥10,500
取扱い終了
75419881
RF110V40W
1箱(10個)
101
E26
360
62
ホワイト
¥3,600
取扱い終了
75419897
RF110V40W・B
1箱(5フック)
101
E26
360
62
ホワイト
¥1,800
取扱い終了
75419906
RF110V60W
1箱(10個)
101
E26
600
62
ホワイト
¥3,600
取扱い終了
75419915
RF110V60W・B
1箱(5フック)
101
E26
600
62
ホワイト
¥1,800
取扱い終了
75419924
RF110V100W
1箱(10個)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥3,900
取扱い終了
75419933
RF110V100W・B
1箱(5フック)
125
E26
1080
80
ホワイト
¥1,950
取扱い終了
75419942
RF110V90WH
1箱(10個)
157
E26
900
120
クリア
¥11,500
取扱い終了
75419951
RF110V180WH
1箱(10個)
157
E26
2300
120
クリア
¥12,000
取扱い終了
75419967
RF110V270WH
1箱(10個)
211
E39
3650
135
クリア
¥15,000
取扱い終了
75419976
RF110V450WH
1箱(10個)
238
E39
6400
160
クリア
¥22,000
取扱い終了
75419985
LR100V40W
1箱(25個)
75
E17
360
50
ホワイト
¥10,000
取扱い終了
75419994
LR100V40W・B
1箱(5フック)
75
E17
360
50
ホワイト
¥2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください