軽天ビス フレキ付

軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付 - KNフジニッテイ
(2件のレビュー)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554586PK-20F1箱(1000本)M3320
オープン
889
978(税込)
当日出荷
68554595PK-22F1箱(1000本)M3.53.522
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
68554604PK-25F1箱(1000本)M3.53.525
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
68554613PK-32F1箱(1000本)M3.53.532
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68554622PK-41F1箱(500本)M3.53.541
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554622
2024-07-05
用途: カーテンレールの取付
インテリアヤマダ建設業・工事業

いつもこの商品を使用しています。
最近は、耐震のためボードの内側に(木造下地)金物が使用してあるので、重宝しています。

対象商品 : 68554586
2021-09-22
用途: 鉄板作業
建設業・工事業

主に鉄板サイディングの施工に使っていますが、フレキなので面一までビス頭が沈みこみ収めが非常に良いです。
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
1971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする