PK-22F 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ 68554595

 

PK-22F 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ 68554595
PK-22F 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ 68554595

軽天ビス フレキ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
ねじの呼びM3.5
全長(mm)22
内容量1箱(1000本)注文コード68554595品番PK-22F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼び
M3.5
径(Φmm)
3.5
全長(mm)
22
材質
鉄
頭径(Φmm)
7
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554622
2024-07-05
用途: カーテンレールの取付
インテリアヤマダ 様(建設業・工事業)

いつもこの商品を使用しています。
最近は、耐震のためボードの内側に(木造下地)金物が使用してあるので、重宝しています。

対象商品 : 68554586
2021-09-22
用途: 鉄板作業
建設業・工事業

主に鉄板サイディングの施工に使っていますが、フレキなので面一までビス頭が沈みこみ収めが非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする