曜日別特売

軽天ビス ラッパ頭

軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 - KNフジニッテイ
(5件のレビュー)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554473PK-201箱(1000本)M33720
オープン
799
879(税込)
当日出荷
68554482PK-221箱(1000本)M3.53.5722
オープン
879
967(税込)
当日出荷
68554491PK-251箱(1000本)M3.53.5825
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
68554507PK-321箱(1000本)M3.53.5832
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68554516PK-411箱(500本)M3.53.5841
オープン
729
802(税込)
当日出荷
68554525PK-511箱(500本)M3.53.5851
オープン
749
824(税込)
当日出荷
68554631PKB-221箱(1000本)M3.53.5822
オープン
889
978(税込)
当日出荷
68554647PK-281箱(1000本)M3.53.5828
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
68554656PK-571箱(400本)M3.53.5857
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
68554665PK-651箱(300本)M3.83.8865
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554473
2024-05-29
用途: 照明器具固定
建設業・工事業

扱いやすく、長さもちょうどよくぴたっと止まるので最高でした。

対象商品 : 68554473
2018-11-21
用途: ボードの施工
蓮池建創

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品 : 68554525
2018-11-06
用途: 各種補強作業
その他業種

安価で適当な強度、色々な処の気になつた処に使用しています。

対象商品 : 68554473
2015-02-22
用途: 軽天工事
タケハラ建創建設業・工事業

一般材でしか使っていないが、普通に使えて良かった。
安いし、また買おうと思う。

対象商品 : 68554665
2013-10-28
用途: 吊戸棚の壁面固定
建設業・工事業

まず一番ショックだったのは全ネジでなかった事です。65は全ネジではないのですか?表記して下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじ長さ表記致します。
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
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする