曜日別特売

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) - KNフジニッテイ
(3件のレビュー)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

仕上ユニクロ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554534PK-20 カラー1箱(1000本)M33720
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68554543PK-22 カラー1箱(1000本)M3.53.5722
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68554552PKB-22 カラー1箱(1000本)M3.53.5822
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68554561PK-25 カラー1箱(1000本)M3.53.5825
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68554577PK-32 カラー1箱(1000本)M3.53.5832
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68554674PK-28 カラー1箱(1000本)M3.53.5828
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
68554683PK-41 カラー1箱(500本)M3.53.5841
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554577
2021-02-16
用途: 塗装品施工時

塗装商品施工時に使用してますが
現場からは良い評価をもらっています。

対象商品 : 68554534
2018-11-21
用途: ボードの施工
蓮池建創

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品 : 68554534
2015-11-25
用途: ボード貼り
建設業・工事業

普通に使えたので、大丈夫です。
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
2534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする