曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - ツインバード
(5件のレビュー)

LED素子数を増やし、直線状に配置しながら多重影を軽減しました。
器具光束が 約 1.8倍となり、全体的に明るくなりました。(メーカー従来品 LE-H621比)
LEDは蛍光灯に比べて発光効率が高く、発熱量も少ない光源です。
また 虫が好んで寄ってくる紫外線領域の光を出さないため夏場も快適です。
インテリア性が高く、リビングにも合うデザイン。
フレキシブルシャフトで微調整も簡単。
取り付け簡単なクリップ式。

用途読書やPC作業に最適。消費電力(W)(点灯時)3.5、(消灯時)0.17電源コード(m)約1.8ホワイト質量(g)約450スイッチスライドスイッチ(入/切)電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×315×240平均演色評価数(Ra)70ランプ効率(Lm/W)74.0クリップ幅(mm)(板厚)20~40、(パイプ・丸棒)20~40(垂直方向のパイプのみ取付可能)色(本体)ホワイト光束(Lm)(器具)259LED寿命(時間)40000アームフレキシブル光色昼白色直下照度(Lx)720(机上高さ35.0cm)電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558244LE-H124W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558244
2018-09-12
用途: 手元用照明
はつ工房

ランプ部分の角度が変えられるのはとっても良いのですが、アームがもう少し長いと使い勝手がもっと良いです。

対象商品 : 68558244
2018-06-04
用途: 自動車整備時の作業灯に

ACアダプターなので電池切れの心配も無し。明るさはとても満足とは言えませんが、値段相応、こんなものかなと。
夏の時期、虫が寄ってこないのも選んだポイントの一つでした。
フレキシブルに曲がるので、狙ったポイントに合わせやすかったです。クリップもしっかりしたものですので、安定した固定ができます。

対象商品 : 68558244
2016-03-24
用途: 糸鋸作盤業に使用

明るい,100Vで使える,安い。

対象商品 : 68558244
2015-07-13
用途: メダカの水槽の照明として

メダカを飼育している水槽の照明として購入しました。
専用品とは光の波長が異なることは承知の上での購入でしたが、水草の光合成にも一役買っている用です。
明るさは期待以上のものでした。
価格・光量ともに満足できる商品です。

対象商品 : 68558244
2014-10-06
用途: コンピュータ前作業

フレキシブルで明るくてとても良いが、クリップのデザインをもう少し小さめだと尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする