曜日別特売

包装用PEワリフ カラーテープ#674

包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ包装用PEワリフ カラーテープ#674 - リンレイテープ
(2件のレビュー)

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。

用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685582626741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
685582716741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
685582876741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
685582966741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
685583056741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
685583146741箱(30巻)50250.17PEワリフ合成ゴム系6.01N/10mm耐水梱包用
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像709699496741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メイン画像709699586741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メイン画像709699676741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メイン画像709699766741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像709699856741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メイン画像709700016741巻50250.17PEワリフ合成ゴム系-耐水梱包用
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558287
2023-01-26
用途: 床や壁の補修

床や壁に応急処置の補修として使用しています。
他の色も箱買いであれば有難いです。

対象商品 : 68558287
2018-08-15
用途: 包装作業
製造業

市販でないものだったため、非常に助かりました。しかし、出荷遅れ、出荷遅れとなり残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする