リンレイテープ
包装用PEワリフテープ#670E
こんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥
8,598
~
税込
¥
9,458
~
(39)
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
用途
段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
伸度(%)
31
巻戻し力(N/10mm)
0.5
引張強度(N/10mm)
36.1
保持力(ズレmm)
0.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558323
670E
1箱(30巻)
透明
50
25
0.17
PEワリフ
合成ゴム系
6.01N/10mm
耐水
梱包用
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
70970010
670E
1巻
透明
50
25
0.17
PEワリフ
合成ゴム系
-
耐水
梱包用
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください