リンレイテープ
スーパーカットテープ養生用#620
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途
一般養生用
伸度(%)
16
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.24
巻戻し力(N/10mm)
0.5
引張強度(N/10mm)
57.9
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558481
620
1箱(60巻)
青
25
25
0.15
PEフラットヤーン
アクリル系
2.24N/10mm
耐候性、耐水性
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
68558497
620
1箱(36巻)
青
38
25
0.15
PEフラットヤーン
アクリル系
2.24N/10mm
耐候性、耐水性
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68558506
620
1箱(30巻)
青
50
25
0.15
PEフラットヤーン
アクリル系
2.24N/10mm
耐候性、耐水性
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください