リンレイテープ
包装用カラークラフトテープ #240
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途
軽~中梱包の識別包装に最適です。
伸度(%)
9
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/10mm)
68.9
保持力(ズレmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558551
240
1箱(60巻)
白
38
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558567
240
1箱(60巻)
赤
38
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558576
240
1箱(60巻)
青
38
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558585
240
1箱(60巻)
黄
38
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558594
240
1箱(60巻)
緑
38
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68558603
240
1箱(50巻)
白
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558612
240
1箱(50巻)
赤
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558621
240
1箱(50巻)
青
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558637
240
1箱(50巻)
黄
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558646
240
1箱(50巻)
緑
50
50
0.15
クラフト紙
ラミネートタイプ
合成ゴム系
8.64N/10mm
梱包用、結束用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください