リンレイテープ
包装用布粘着テープ #317
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途
重梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
9.25
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/25mm)
183.5
引張強度(N/10mm)
73.4
粘着力(N/25mm)
23.125
保持力(ズレmm)
0.5
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
38
50
75
内容量
1巻
1箱(24巻)
1箱(30巻)
1箱(48巻)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558655
317
1箱(48巻)
-
グレー
38
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68558664
317
1箱(30巻)
-
グレー
50
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
68558673
317
1箱(24巻)
-
グレー
75
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45005986
317
1巻
-
グレー
50
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45006056
317
1巻
-
グレー
38
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
409
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
45006065
317
1巻
-
グレー
75
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
898
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56827876
317【ワケあり】
1巻
※理由あり(未使用・未開封)
グレー
75
25
0.29
スフ布
合成ゴム系
23.125N/25mm、9.25N/10mm
オープン
¥
898
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください