曜日別特売

包装用布粘着テープ #360

包装用布粘着テープ #360 - リンレイテープ

重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。

用途重梱包用伸度(%)9粘着力(N/10mm)7.35巻戻し力(N/10mm)0.93引張強度(N/10mm)70.1保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685586823601箱(48巻)クリーム38250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
685586913601箱(30巻)クリーム50250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
685587073601箱(24巻)クリーム75250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
450059953601巻クリーム50250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
469
516(税込)
当日出荷
450060743601巻クリーム38250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
398
438(税込)
9日以内出荷
返品不可
450060903601巻クリーム75250.25スフ布合成ゴム系7.35N/10mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする