リンレイテープ
包装用布粘着テープ #383
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途
中~軽梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
7.1
巻戻し力(N/10mm)
0.65
引張強度(N/10mm)
36.5
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558716
383
1箱(30巻)
クリーム
50
25
0.15
スフ布
合成ゴム系
7.1N/10mm
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
45006004
383
1巻
クリーム
50
25
0.15
スフ布
合成ゴム系
7.1N/10mm
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください