リンレイテープ
ソフトクロステープ #390
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途
重梱包用
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
7.93
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/10mm)
61.5
保持力(ズレmm)
0.5
全7種類を絞り込む
テープ幅(mm)
38
50
75
内容量
1巻
1箱(18巻)
1箱(30巻)
1箱(36巻)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558725
390
1箱(36巻)
-
ブラウン
38
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558734
390
1箱(30巻)
-
ブラウン
50
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558743
390
1箱(18巻)
-
ブラウン
75
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45006099
390
1巻
-
ブラウン
38
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
639
¥
379
アウトレット
¥
417
(税込)
当日出荷
45006108
390
1巻
-
ブラウン
50
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
998
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45006117
390
1巻
-
ブラウン
75
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
979
¥
609
アウトレット
¥
670
(税込)
当日出荷
残り11点です
56827998
390【ワケあり】
1巻
※理由あり(未使用・未開封)
ブラウン
50
50
0.21
スフ+ポリエステル
合成ゴム系
7.93N/10mm
オープン
¥
998
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください