リンレイテープ
包装用布粘着テープ #300
しっかり貼り付く厚手の赤糊タイプです。重量物の梱包や結束に最適。
用途
重梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
4.98
巻戻し力(N/10mm)
3.33
引張強度(N/10mm)
64.4
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558786
300
1箱(48巻)
クラフト色
38
25
0.32
スフ布
ゴム系
4.98N/10mm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558795
300
1箱(30巻)
クラフト色
50
25
0.32
スフ布
ゴム系
4.98N/10mm
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558804
300
1箱(30巻)
クラフト色
75
25
0.32
スフ布
ゴム系
4.98N/10mm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください