リンレイテープ
養生用布粘着テープ #337E
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途
建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)
13
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
48.7
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558883
337E
1箱(60巻)
クラフト色
25
25
0.28
布
ゴム系
2.84N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558901
337E
1箱(30巻)
クラフト色
50
25
0.28
布
ゴム系
2.84N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68558892
337E
1箱(60巻)
クラフト色
30
25
0.28
布
ゴム系
2.84N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください