日東工器
HSUカプラ プラグ
耐食性に優れたステンレス製。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
用途
高圧用
流体
水、作動油、ガス
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
21.0
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-20~+120
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
水素添加ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321]
内容量
1個
注意
※シール材質はフロンガスには適用しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559425
HSU-2P SUS HNBR
R1/4
¥9,200
¥
7,698
¥8,468
(税込)
当日出荷
68559434
HSU-3P SUS HNBR
R3/8
¥10,120
¥
8,798
¥9,678
(税込)
当日出荷
68559443
HSU-4P SUS HNBR
R1/2
¥12,120
¥
9,898
¥10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください