曜日別特売

パージプラグ PH型(ホース取付用)

パージプラグ PH型(ホース取付用) - 日東工器パージプラグ PH型(ホース取付用) - 日東工器

カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消

用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561832PV-20PH STEEL NBR591/4
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68561841PV-30PH STEEL NBR623/8
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68561857PV-40PH STEEL NBR761/2
2,045
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする