日東工器
フラットフェイスカプラ FF型 ソケット
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途
高圧用
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
35.0
材質(本体)
特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
52.5[536]
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562681
FF-3S STEEL NBR
R3/8
¥20,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
68562697
FF-4S STEEL NBR
R1/2
¥24,900
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
68562706
FF-6S STEEL NBR
R3/4
¥31,200
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
68562715
FF-8S STEEL NBR
R1
¥51,900
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】大流量 液だれ低減 フラットフェイスカプラFF型
参考になった