日東工器
マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
用途
複数配管用(自動)
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
10.0[102]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563643
MAT-2S SUS FKM
95
¥
15,290
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
68563652
MAT-3S SUS FKM
124
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
68563661
MAT-4S SUS FKM
246
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563677
MAT-6S SUS FKM
382
¥
29,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68563686
MAT-8S SUS FKM
506
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった