曜日別特売
MAT-2S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAT-2S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563643
MAT-2S SUS FKM マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器 68563643

マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
質量(g)
95
注文コード
68563643
品番
MAT-2S SUS FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。

用途
複数配管用(自動)
質量(g)
95
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
流体
空気・水・作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ふっ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
7.0
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
10.0[102]

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする