ニューレジストン
超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
硬い金属のなめらかな仕上げに使用。
用途
鍛鋼、ステンレス鋼、サーメットに最適です。
適合材
鍛鋼、ステンレス鋼、サーメット
カット形状
k
内容量
1本
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68483852
TCBT3700K-1
12
6
超硬
25
70
¥
6,492
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
68484552
TCBT5600K
12
6
超硬
32
77
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
68484683
TCBT4400K
6
6
超硬
19
50
¥
5,145
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった