曜日別特売

超硬バー

超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
なめらかな表面を実現するスパイラル形状。

用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。カット形状s内容量1本
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483195TCBT120033超硬1338
1,694
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483231TCBT124063超硬1345
2,489
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68483256TCBT140066超硬1950
2,962
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68483292TCBT150086超硬1965
3,801
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68483317TCBT1600106超硬1965
4,209
3,598
3,958(税込)
当日出荷
68483387TCBT1700-1126超硬2570
5,661
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68483432TCBT120233超硬1338
2,122
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483475TCBT140266超硬1950
3,592
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483606TCBT320033超硬1338
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483667TCBT324063超硬1345
3,001
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
68483685TCBT340066超硬1950
3,304
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68483721TCBT350086超硬1965
4,039
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68483755TCBT3600106超硬1965
4,566
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68483825TCBT3700-1126超硬2570
5,740
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68483922TCBT730043超硬3.645
4,262
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483965TCBT724063超硬5.438
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
68483983TCBT740066超硬5.450
3,664
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484017TCBT7600106超硬8.553
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484044TCBT7700126超硬10.855
4,482
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484157TCBT5700126超硬2267
5,940
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484202TCBT924063超硬1345
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484236TCBT9600106超硬1965
4,608
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484297TCBT9700126超硬2570
6,260
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68484376TCBT620033超硬1338
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
68484394TCBT624063超硬1345
3,035
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484437TCBT6500106超硬1965
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
68484525TCBT5600126超硬3277
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
68484577TCBT2940106超硬855
3,467
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484595TCBT2000106超硬555
3,467
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484604TCBT2840126超硬654
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484613TCBT2800166超硬860
5,907
5,198
5,718(税込)
当日出荷
68484631TCBT422033超硬1338
2,012
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68484665TCBT440066超硬1950
3,989
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484726TCBT4600-1106超硬2775
5,496
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484762TCBT4700126超硬3075
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484823TCBT222033超硬1638
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484841TCBT224063超硬1345
3,150
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
68484875TCBT240066超硬1950
3,627
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
68484997TCBT8240103超硬1.634
3,268
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68485006TCBT8700126-2.648
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする