コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き

コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き - PANDUIT(パンドウイット)

よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。

材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890866CLT75N-C630-30.48440-156519.323.7
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
75890875CLT62N-C630-30.48814-654016.520.7
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890884CLT50N-C630-30.48440-154912.817.0
オープン9,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890893CLT38N-C630-30.48440-152210.514.1
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
75890902CLT35N-C630-30.48440-15068.912.7
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
75890911CLT25N-C630-30.48440-14847.010.1
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
75890927CLT150N-D630-152.40834-541337.643.9
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890936CLT125N-L630-15.24440-146832.838.1
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
75890945CLT100N-C630-30.48440-144123.227.7
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62818659CLT62N-C630【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30.48814-654016.520.7
オープン11,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする