コルゲートチューブ用フィッティング

コルゲートチューブ用フィッティング - PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ用フィッティング - PANDUIT(パンドウイット)

素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。
テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。
ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。
丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。

材質ポリプロピレン内容量1袋(25個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890823CF752575F-Q814-653818621.68.677.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75890814CF753875F-Q814-653947121.612.477.7
オープン
取扱い終了
返品不可
75890832CF503850F-Q814-653721415.012.458.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75890841CF502550F-Q814-653632315.08.658.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75890857CF382538F-Q814-653521212.48.652.3
4,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする