PANDUIT(パンドウイット)
ニッパー
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。
切れ端が飛び散りません。
切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途
ケーブルの切断に
全長(mm)
146
トラスコ品番
469-4945
材質
合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
99
ハンドル色
緑
刃先(mm)
8.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75887244
CWST
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください