ストーブガード

ストーブガード - アイリスオーヤマストーブガード - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
【適応サイズ】
▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ
▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ

シルバー高さ(mm)710内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49015601STG-650N (249665)404-25906505.4550550×400以内
オープン
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49015617STG-750N (249666)404-26037506600650×450以内
オープン
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015617
2024-02-28
用途: 石油ストーブの安全カバー
正木

組み立てが簡単で設置に手間がかからずに以外にしっかりした作りで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする