サトーパーツ
端子台 プリント基板用 ML-30
(1件のレビュー)
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.45
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
6
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75761226
ML-30-AP-11P
11P
106.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761235
ML-30-AP-13P
13P
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761244
ML-30-AP-14P
14P
134.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761253
ML-30-AP-15P
15P
144
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761262
ML-30-AP-16P
16P
153.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761271
ML-30-AP-17P
17P
162.8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75761287
ML-30-AP-18P
18P
172.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761296
ML-30-AP-19P
19P
182
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761305
ML-30-AP-1P
1P
11.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
30日以内出荷
返品不可
75761314
ML-30-AP-20P
20P
191
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761323
ML-30-AP-7P
7P
68.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75761332
ML-30-AP-9P
9P
87.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75761341
ML-30-BP-10P
10P
97
オープン
取扱い終了
返品不可
75761357
ML-30-BP-11P
11P
106.2
オープン
取扱い終了
返品不可
75761366
ML-30-BP-12P
12P
115.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761375
ML-30-BP-13P
13P
125
オープン
取扱い終了
返品不可
75761384
ML-30-BP-14P
14P
134.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761393
ML-30-BP-15P
15P
144
オープン
取扱い終了
返品不可
75761402
ML-30-BP-16P
16P
153.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761411
ML-30-BP-17P
17P
162.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75761427
ML-30-BP-18P
18P
172.3
オープン
取扱い終了
返品不可
75761436
ML-30-BP-19P
19P
182
オープン
取扱い終了
返品不可
75761445
ML-30-BP-1P
1P
11.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761454
ML-30-BP-20P
20P
191
オープン
取扱い終了
返品不可
75761463
ML-30-BP-3P
3P
30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761472
ML-30-BP-4P
4P
40
オープン
取扱い終了
返品不可
75761481
ML-30-BP-5P
5P
49.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761497
ML-30-BP-6P
6P
59
オープン
取扱い終了
返品不可
75761506
ML-30-BP-7P
7P
68.5
オープン
取扱い終了
返品不可
75761515
ML-30-BP-8P
8P
78
オープン
取扱い終了
返品不可
75761524
ML-30-BP-9P
9P
87.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください