端子台 プリント基板用 ML-280

端子台 プリント基板用  ML-280 - サトーパーツ
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)11仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75761533ML-280-S1B1YF-2P252P11M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761542ML-280-S1B1YF-3P363P22M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761551ML-280-S1B1YF-4P474P33M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761567ML-280-S1B1YF-5P585P44M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761576ML-280-S1B1YF-6P696P55M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761585ML-280-S1B1YF-7P807P66M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761594ML-280-S1B1YF-8P918P77M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761603ML-280-S1B1YS-2P252P11M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761612ML-280-S1B1YS-3P363P22M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761621ML-280-S1B1YS-4P474P33M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761637ML-280-S1B1YS-5P585P44M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761646ML-280-S1B1YS-6P696P55M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761655ML-280-S1B1YS-7P807P66M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761664ML-280-S1B1YS-8P918P77M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761673ML-280-S1B2YF-2P252P11M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761682ML-280-S1B2YF-3P363P22M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761691ML-280-S1B2YF-4P474P33M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761707ML-280-S1B2YF-5P585P44M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761716ML-280-S1B2YF-6P696P55M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761725ML-280-S1B2YF-7P807P66M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761734ML-280-S1B2YF-8P918P77M3.5×81515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761743ML-280-S1B2YS-2P252P11M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761752ML-280-S1B2YS-3P363P22M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761761ML-280-S1B2YS-4P474P33M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761777ML-280-S1B2YS-5P585P44M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761786ML-280-S1B2YS-6P696P55M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761795ML-280-S1B2YS-7P807P66M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761804ML-280-S1B2YS-8P918P77M3.5×61515
オープン
取扱い終了
返品不可
75761813ML-280-S1B3YF-2P252P11M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761822ML-280-S1B3YF-3P363P22M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761831ML-280-S1B3YF-4P474P33M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761847ML-280-S1B3YF-5P585P44M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761856ML-280-S1B3YF-6P696P55M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761865ML-280-S1B3YF-7P807P66M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761874ML-280-S1B3YF-8P918P77M4×82020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761883ML-280-S1B3YS-2P252P11M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761892ML-280-S1B3YS-3P363P22M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761901ML-280-S1B3YS-4P474P33M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761917ML-280-S1B3YS-5P585P44M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761926ML-280-S1B3YS-6P696P55M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761935ML-280-S1B3YS-7P807P66M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761944ML-280-S1B3YS-8P918P77M4×62020
オープン
取扱い終了
返品不可
75761953ML-280-S1G1YF-2P252P11M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761962ML-280-S1G1YF-3P363P22M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761971ML-280-S1G1YF-4P474P33M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761987ML-280-S1G1YF-5P585P44M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75761996ML-280-S1G1YF-6P696P55M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75762005ML-280-S1G1YF-7P807P66M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75762014ML-280-S1G1YF-8P918P77M3×81010
オープン
取扱い終了
返品不可
75762023ML-280-S1G1YS-2P252P11M3×61010
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする