曜日別特売

端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用

端子台 2ピース・コネクター型 プリント基板用 - サトーパーツ
取付方式プリント基板端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
結線方式
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75781797ML-500-AJ-20P130スクリューレス20P119-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781806ML-500-AJ-40P225スクリューレス40P214-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781815ML-500-AS-20P130ネジ20P119M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781824ML-500-AS-40P225ネジ40P214M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781833ML-500-BJ-20P130スクリューレス20P119-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781842ML-500-BJ-40P225スクリューレス40P214-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781851ML-500-BS-20P130ネジ20P119M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781867ML-500-BS-40P225ネジ40P214M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781876ML-500-CJ-20P130スクリューレス20P119-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781885ML-500-CJ-40P225スクリューレス40P214-
オープン
取扱い終了
返品不可
75781894ML-500-CS-20P130ネジ20P119M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781903ML-500-CS-40P225ネジ40P214M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781912ML-500-P-20P130ネジ20P119M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
75781921ML-500-P-40P225ネジ40P214M3.5×8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする