曜日別特売

端子台 2段型プリント基板用

端子台 2段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用 - サトーパーツ
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75781937ML-50-W3BYF-20P
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781946ML-50-W3BYS-20P
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781955ML-50-W4BXF-20P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75781964ML-50-W4BXS-20P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75781955ML-50-W4BXF-20P75781937ML-50-W3BYF-20PML-50-W4BXF-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75781937端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ1個
3,198
税込3,518
同メーカーの類似品です
75781964ML-50-W4BXS-20P75781946ML-50-W3BYS-20PML-50-W4BXS-20P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75781946端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ1個
2,998
税込3,298
同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする