取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個